Kućište RITTAL 400mm 200mm 120mm Inoks IP66 [1525010 - KL 1525.010]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Širina (mm): 400
- Visina (mm): 200
- Dubina (mm): 120
- Matarijal kućišta: Nehrđajući čelik
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.