Kućište RITTAL 94mm 130mm 57mm Polikarbonat IP66 [9508000 - PK 9508.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Širina (mm): 94
- Visina (mm): 130
- Dubina (mm): 57
- Matarijal kućišta: Polikarbonat
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.