Kućište RITTAL GA 98mm 64mm 35mm ALU IP66 [9102210 - GA 9102.210]
ŠIFRA 2605775
EAN 4028177145344
RITTAL
9102210 - GA 9102.210
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Izvedba: GA
- Širina (mm): 98
- Visina (mm): 64
- Dubina (mm): 35
- Matarijal kućišta: Aluminij
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.