Kućište RITTAL Nadžbukno 180mm 110mm 110mm IP66 Polikarbonat VE=2KOM [9515000 - PK 9515.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Izvedba: Nadžbukno
- Širina (mm): 180
- Visina (mm): 110
- Dubina (mm): 110
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.