Kućište RITTAL Nadžbukno 182mm 180mm 111mm čelik IP66 siva RAL7035 [9518000 - PK 9518.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Izvedba: Nadžbukno
- Širina (mm): 182
- Visina (mm): 180
- Dubina (mm): 111
- Matarijal kućišta: Čelik
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.