Kućište RITTAL Nadžbukno 300mm 300mm 120mm Inoks IP66 [1526010 - KL 1526.010]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Izvedba: Nadžbukno
- Širina (mm): 300
- Visina (mm): 300
- Dubina (mm): 120
- Matarijal kućišta: Nehrđajući čelik
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.