Kućište RITTAL Nadžbukno 65mm 94mm 57mm Polikarbonat IP66 [9502000 - PK 9502.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Izvedba: Nadžbukno
- Širina (mm): 65
- Visina (mm): 94
- Dubina (mm): 57
- Matarijal kućišta: Polikarbonat
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.