Kućište RITTAL Nadžbukno 94mm 180mm 57mm Polikarbonat IP66 [9512000 - PK 9512.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Izvedba: Nadžbukno
- Širina (mm): 94
- Visina (mm): 180
- Dubina (mm): 57
- Matarijal kućišta: Polikarbonat
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.