Kućište RITTAL SIV 110mm 110mm 90mm Polikarbonat IP66 [9507000 - PK 9507.000]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Širina (mm): 110
- Visina (mm): 110
- Dubina (mm): 90
- Matarijal kućišta: Polikarbonat
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.