Kućište RITTAL sivi poklopac 110mm 110mm 66mm Polikarbonat IP66 sivi poklopac [9506000 - PK 9506.000]

ŠIFRA 2713598 EAN 4028177139176 RITTAL 9506000 - PK 9506.000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Izvedba: sivi poklopac
  • Širina (mm): 110
  • Visina (mm): 110
  • Dubina (mm): 66
  • Matarijal kućišta: Polikarbonat
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.