N/Ž kutija - nadžbukna kutija DPN razvodna s uvodima 72mm 72mm 43mm Plastika SIV IP44 puni pokrov [FT0142 - DPN 66X66]

ŠIFRA 1102875 EAN 3838674211142 MAJA TRATNIK-HOBER FT0142 - DPN 66X66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DPN
  • Oblik: razvodna s uvodima
  • Dužina (mm): 72
  • Širina (mm): 72
  • Dubina (mm): 43
  • Materijal: Plastika
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP44
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.