N/Ž kutija - nadžbukna kutija GEWISS razvodna 201mm 154mm 118mm Plastika SIV IP56 puni pokrov Ui 750V za FV [GW44117]
- Linija proizvoda: GEWISS
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 201
- Širina (mm): 154
- Dubina (mm): 118
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP56
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.