N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW 44 razvodna s uvodima 65mm 35mm Polimer SIV IP44 puni pokrov [GW44001]
- Linija proizvoda: GW 44
- Oblik: razvodna s uvodima
- Promjer (mm): 65
- Dubina (mm): 35
- Materijal: Polimer
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.