N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW CONNECT razvodna 101mm 101mm 58mm ALU SIV IP66 puni pokrov Cona 2(G), Cona 22(D) [GW76291 - 76 ATEX]
- Linija proizvoda: GW CONNECT
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 101
- Širina (mm): 101
- Dubina (mm): 58
- Materijal: Aluminij
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.