N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW CONNECT razvodna 252mm 215mm 91mm ALU SIV IP66 puni pokrov ATEX Cona 2(G), Cona 22(D) [GW76295 - 76 ATEX]
- Linija proizvoda: GW CONNECT
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 252
- Širina (mm): 215
- Dubina (mm): 91
- Materijal: Aluminij
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.