N/Ž kutija - nadžbukna kutija MAZI razvodna s uvodima 80mm 80mm Plastika IP55 puni pokrov [22105 - RD4 OG 80x80]

ŠIFRA 1006228 EAN 3830008530042 MAZI 22105 - RD4 OG 80x80
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MAZI
  • Oblik: razvodna s uvodima
  • Dužina (mm): 80
  • Širina (mm): 80
  • Materijal: Plastika
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.