N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann Firebox E30 / E90 5x10mm2 8xM25+ 2xM32 razvodna s uvodima gumi 150mm 116mm 67mm Plastika NAR IP65 puni pokrov [7205533 - T 100 ED 10-5]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Oblik: razvodna s uvodima
- Dužina (mm): 150
- Širina (mm): 116
- Dubina (mm): 67
- Materijal: Plastika
- Boja: Narančasta
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.