N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann razvodna 114mm 114mm 74mm Plastika SIV IP66 puni pokrov DIN šina [2007730 - T 60 OE HD LGR]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 114
- Širina (mm): 114
- Dubina (mm): 74
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.