N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann razvodna 240mm 190mm 112mm Plastika SIV IP66 puni pokrov DIN šina [2007736 - T 250 OE HD LGR]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 240
- Širina (mm): 190
- Dubina (mm): 112
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.