N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann razvodna 240mm 190mm 95mm Plastika SIV IP66 puni pokrov [2007287 - T 250 OE]

ŠIFRA 2742453 EAN 4012195246879 Obo Bettermann 2007287 - T 250 OE
Nadžbukna razvodna kutija OBO Bettermann veličine 240 x 190 x 95 mm sive boje sa zaštitom IP65, ne sadržava halogen, UV otporna, bez uvoda
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Oblik: razvodna
  • Dužina (mm): 240
  • Širina (mm): 190
  • Dubina (mm): 95
  • Materijal: Plastika
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.