N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann razvodna s uvodima 10xgumi 150mm 116mm 67mm Polimer SIV IP66 puni pokrov [2007077 - T 100]

ŠIFRA 1195324 EAN 4012195246794 Obo Bettermann 2007077 - T 100
Nadžbukna razvodna kutija OBO Bettermann veličine 151 x 117 x 67 mm sive boje sa zaštitom IP66, ne sadržava halogen, UV otporna, 10 x M25 uvod
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Oblik: razvodna s uvodima
  • Dužina (mm): 150
  • Širina (mm): 116
  • Dubina (mm): 67
  • Materijal: Polimer
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.