T Series
Omiljena T-Series iz OBO narašča in narašča. U veličinama od T25 do T350 različiti modeli i svestrani dodatci prikladni su za uporabu u gotovo svim instalacijskim uvjetima. Sve nadžbukne razvodne kutije serije T izrađene su od UV otpornog materijala koji je otporan na udarce i ne sadržava halogen te su idealne za uporabu na otvorenom i u zatvorenim prostorijama.
Prednosti T-serije
• Zaštita: od IP55 do IP66
• Nazivni napon: 400 V
• Nazivni presjek: od 2,5 do 35 mm2
• Bočni zidovi: otvorene i zatvorene izvedbe
• Utična brtva: za kabele od 0 do 34 mm
• Brtva: od 4 do 24, također za uvodnice M25, M32 i M40
• Boje: svjetlosiva, boja slonovače, sasvim bijela i svjetlosiva s crvenim poklopcem
• Bez halogena: bez klora, fluora i broma
• Otporne na vatru: 650°C ili 960°C
• Poklopac kutije: priključni poklopac ili poklopac s okretljivim zasunom
U slučaju požara T-serija osigurava maksimalnu sigurnost. Sve razvodne kutije ispitane su na otpornost na požar do 650 °C prema standardu DIN EN 60695-2-11 i imaju oznaku VDE.
Za zahtjeve otpornosti na požar do 960 °C dostupne su posebne varijante. Posebni modeli otporni na požar imaju oznaku F za oznaku tipa, npr. T 60F. Sve kutije izrađene su od polipropilena, materijala bez halogena, ne sadržavaju fluor, klor i brom.