N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann razvodna s uvodima 7xM20 90mm 90mm 52mm Plastika SIV IP55 puni pokrov [2007045 - T 40]

ŠIFRA 2713256 EAN 4012195246756 Obo Bettermann 2007045 - T 40
Nadžbukna razvodna kutija OBO Bettermann veličine 90 x 90 x 52 mm sive boje sa zaštitom IP55, ne sadržava halogen, UV otporna, 7 x M25 uvodnica
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Oblik: razvodna s uvodima
  • Dužina (mm): 90
  • Širina (mm): 90
  • Dubina (mm): 52
  • Materijal: Plastika
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.