N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann razvodna s uvodima 7xM25 114mm 114mm 74mm Plastika SIV IP66 puni pokrov DIN šina [2007710 - T 60 HD LGR]

ŠIFRA 2751817 EAN 4012195985822 Obo Bettermann 2007710 - T 60 HD LGR
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Oblik: razvodna s uvodima
  • Dužina (mm): 114
  • Širina (mm): 114
  • Dubina (mm): 74
  • Materijal: Plastika
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.