N/Ž kutija - nadžbukna kutija SCHNEIDER razvodna 105mm 105mm 49mm čelik SIV IP55 puni pokrov [NSYDBN1010]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 105
- Širina (mm): 105
- Dubina (mm): 49
- Materijal: Čelik
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.