N/Ž kutija - nadžbukna kutija TEM razvodna s uvodima gumi 86,5mm 86,5mm 44,5mm Plastika SIV IP44 puni pokrov Unipack [AF10GY-U - 4317452]
- Linija proizvoda: TEM
- Oblik: razvodna s uvodima
- Dužina (mm): 86,5
- Širina (mm): 86,5
- Dubina (mm): 44,5
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.