N/Ž kutija - nadžbukna kutija TRITECH Stropna razvodna 70mm 23mm Plastika BIJ puni pokrov [RAZVODNA STROPNA - 182]
- Linija proizvoda: TRITECH
- Oblik: razvodna
- Promjer (mm): 70
- Dubina (mm): 23
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.