N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann razvodna 150mm 116mm 83mm Plastika SIV IP66 puni pokrov DIN šina [2007732 - T 100 OE HD LGR]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 150
- Širina (mm): 116
- Dubina (mm): 83
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.