N/Ž kutija - nadžbukna kutija EML razvodna 80mm 80mm 45mm BIJ puni pokrov [615736 - RV-01]
- Linija proizvoda: EML
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 80
- Širina (mm): 80
- Dubina (mm): 45
- Boja: bijela
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.