N/Ž kutija - nadžbukna kutija ARMOR razvodna s uvodima 6x gumi 80mm 70mm Silumin SIV IP55 puni pokrov [293.1]
- Linija proizvoda: ARMOR
- Oblik: razvodna s uvodima
- Dužina (mm): 80
- Širina (mm): 70
- Materijal: Silumin
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.