N/Ž kutija - nadžbukna kutija EC razvodna 150mm 110mm 70mm Plastika SIV IP56 puni pokrov [EC410C5]

ŠIFRA 2602723 EAN 8032636761408 ELETTROCANALI EC410C5
Nadžbukna (N/O) razvodna kutija, proizvođača Elettrocanali, izrađena od HF (bezhalogene) ABS plastike sive boje RAL7035, dimenzija 150 x 110 x 70 mm, sa zaštitom IP56 i IK08, bez uvodnica, ima vijčani poklopac.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EC
  • Oblik: razvodna
  • Dužina (mm): 150
  • Širina (mm): 110
  • Dubina (mm): 70
  • Materijal: Plastika
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP56
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.