N/Ž kutija - nadžbukna kutija EC razvodna 240mm 190mm 90mm Plastika SIV IP56 puni pokrov [EC410C7]
- Linija proizvoda: EC
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 240
- Širina (mm): 190
- Dubina (mm): 90
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP56
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.