N/Ž kutija - nadžbukna kutija EC razvodna 300mm 220mm 120mm Plastika SIV IP56 puni pokrov [EC410C8]

ŠIFRA 2602726 EAN 8032636761460 ELETTROCANALI EC410C8
Nadžbukna (N/O) razvodna kutija, proizvođača Elettrocanali, izrađena od HF (bez halogena) ABS plastike sive boje RAL7035, dimenzija 300 x 220 x 120 mm, sa zaštitom IP56 i IK08, bez uvodnica, ima vijčani poklopac od najlona.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EC
  • Oblik: razvodna
  • Dužina (mm): 300
  • Širina (mm): 220
  • Dubina (mm): 120
  • Materijal: Plastika
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP56
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.