N/Ž kutija - nadžbukna kutija EC razvodna s uvodima 190mm 140mm 70mm Plastika SIV IP55 puni pokrov [EC400C6]
- Linija proizvoda: EC
- Oblik: razvodna s uvodima
- Dužina (mm): 190
- Širina (mm): 140
- Dubina (mm): 70
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.