N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW 44 razvodna 380mm 300mm 120mm Polimer SIV IP55 puni pokrov [GW44210]

ŠIFRA 1002440 EAN 8011564013834 GEWISS GW44210
Nadžbukna doza GW44 razvodna dimenzija 380 x 300 x 120 mm Polimer sive boje IP55, s gumenim uvodnicama
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GW 44
  • Oblik: razvodna
  • Dužina (mm): 380
  • Širina (mm): 300
  • Dubina (mm): 120
  • Materijal: Polimer
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.