N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann razvodna s uvodima 12xgumi 85mm 85mm 40mm Plastika SIV IP55 puni pokrov [2000342 - A 11]
ŠIFRA 2749705
EAN 4012195152170
Obo Bettermann
2000342 - A 11
Nadžbukna kutija OBO 85 x 85 x 40 mm sive boje IP55, bez halogena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Oblik: razvodna s uvodima
- Dužina (mm): 85
- Širina (mm): 85
- Dubina (mm): 40
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.