N/Ž kutija - nadžbukna kutija TEM razvodna s uvodima 86,5mm 86,5mm 48mm Plastika SIV IP55 puni pokrov Unipack [AF20GY-U - 4317736]

ŠIFRA 1145236 EAN 3831006913738 TEM ČATEŽ AF20GY-U - 4317736
RAZVODNICA IP55 ND01
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TEM
  • Oblik: razvodna s uvodima
  • Dužina (mm): 86,5
  • Širina (mm): 86,5
  • Dubina (mm): 48
  • Materijal: Plastika
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.