P/Ž kutija - podžbukna kutija DFR u zid razvodna 78mm Plastika puni pokrov [DRF 78MM. - DRF 78MM]
- Linija proizvoda: DFR
- Izvedba: u zid
- Oblik: razvodna
- Promjer (mm): 78
- Materijal: Plastika
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.