P/Ž kutija - podžbukna kutija EC u zid razvodna 120mm 100mm 50mm Plastika NAR IP40 puni pokrov [EC350C2P]
- Linija proizvoda: EC
- Izvedba: u zid
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 120
- Širina (mm): 100
- Dubina (mm): 50
- Materijal: Plastika
- Boja: Narančasta
- Vrsta zaštite (IP): IP40
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.