P/Ž kutija - podžbukna kutija EC u zid razvodna 92mm 92mm 45mm Plastika NAR IP40 puni pokrov [EC350C1P]
- Linija proizvoda: EC
- Izvedba: u zid
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 92
- Širina (mm): 92
- Dubina (mm): 45
- Materijal: Plastika
- Boja: Narančasta
- Vrsta zaštite (IP): IP40
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.