P/Ž kutija - podžbukna kutija GEWISS 24 SC Šuplji zid Okruglo 1D 65mm 45mm Plastika ZEL [GW24234PM]
- Linija proizvoda: GEWISS 24 SC
- Izvedba: Šuplji zid
- Oblik: Okruglo
- Promjer (mm): 65
- Dubina (mm): 45
- Materijal: Plastika
- Boja: Zelena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.