P/Ž kutija - podžbukna kutija GEWISS 24 SC u zid modulna 186mm 76mm 53mm Plastika NAR [GW24236]
- Linija proizvoda: GEWISS 24 SC
- Izvedba: u zid
- Oblik: modulna
- Dužina (mm): 186
- Širina (mm): 76
- Dubina (mm): 53
- Materijal: Plastika
- Boja: Narančasta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.