P/Ž kutija - podžbukna kutija GEWISS 24 SC u zid modulna 3X6M 186mm 190mm 65mm Plastika NAR [GW24239]
- Linija proizvoda: GEWISS 24 SC
- Izvedba: u zid
- Oblik: modulna
- Dužina (mm): 186
- Širina (mm): 190
- Dubina (mm): 65
- Materijal: Plastika
- Boja: Narančasta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.