P/Ž kutija - podžbukna kutija GEWISS 48 u zid razvodna 480mm 160mm 70mm Plastika BIJ IP40 puni pokrov [GW48009]
- Linija proizvoda: GEWISS 48
- Izvedba: u zid
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 480
- Širina (mm): 160
- Dubina (mm): 70
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IP40
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.