P/Ž kutija - podžbukna kutija LEGRAND Šuplji zid modulna 2x10M 248mm 142mm 50mm Plastika NAR [080128 - Batibox]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Izvedba: Šuplji zid
- Oblik: modulna
- Dužina (mm): 248
- Širina (mm): 142
- Dubina (mm): 50
- Materijal: Plastika
- Boja: Narančasta
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.