P/Ž kutija - podžbukna kutija LEGRAND Zrakonepropusna Šuplji zid Okruglo 1D 60mm 50mm Plastika ŽUT [080031]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Izvedba: Šuplji zid
- Oblik: Okruglo
- Promjer (mm): 60
- Dubina (mm): 50
- Materijal: Plastika
- Boja: Žuta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.