P/Ž kutija - podžbukna kutija MODUL PM DUBOKA u zid modulna 4M 130mm 74mm 65mm PS VM ŽUT IP20 [404236 - PM 4M/65 SM GLOBOKA]
- Linija proizvoda: MODUL PM
- Izvedba: u zid
- Oblik: modulna
- Dužina (mm): 130
- Širina (mm): 74
- Dubina (mm): 65
- Materijal: PS VM
- Boja: Žuta
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.