P/Ž kutija - podžbukna kutija PBN beton S krilci modulna 4M 310mm 95mm 85mm Plastika [404001 - PBN60xM40]

ŠIFRA 2798623 EAN 3858891572727 PIT Alarm 404001 - PBN60xM40
4-modulna doza za beton s krilci za vezavo na armaturo, 10 uvodi. Dimenzije celotne doze so 310x95x85mm, dimenzije luknje pa 58x116mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PBN
  • Izvedba: Beton
  • Oblik: modulna
  • Dužina (mm): 310
  • Širina (mm): 95
  • Dubina (mm): 85
  • Materijal: Plastika
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.