• Privatna
  • P/Ž kutija - podžbukna kutija PBN S krilima beton modulna 7M 380mm 95mm 85mm Plastika

P/Ž kutija - podžbukna kutija PBN S krilima beton modulna 7M 380mm 95mm 85mm Plastika [407001 - PBN60xM70]

ŠIFRA 2794961 EAN 3858891572734 PIT Alarm 407001 - PBN60xM70
7-modulna doza za beton s krilci za vezavo na armaturo, 10 uvodi. Dimenzije celotne doze so 380x95x85mm, dimenzije luknje pa 58x170mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PBN
  • Izvedba: Beton
  • Oblik: modulna
  • Dužina (mm): 380
  • Širina (mm): 95
  • Dubina (mm): 85
  • Materijal: Plastika
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.