P/Ž kutija - podžbukna kutija SEZ Šuplji zid Okruglo 4D 286mm 73mm 45mm PP SIV [10010390.00 - KUP 68 LA/4 SK]
- Linija proizvoda: SEZ
- Izvedba: Šuplji zid
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): 286
- Širina (mm): 73
- Dubina (mm): 45
- Materijal: PP
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.